{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Ausführung | hohe Sitzhöhe | |
Sitzbreite | 460 mm | |
Sitztiefe | 470 mm | |
Rückenlehne Höhe | 580 mm | |
Höhenverstellung Art | Höhenverstell-Hebel | |
Höhenverstellung Ausführung | Gasfeder | |
stufenlose Höhenverstellung | ja | |
Höhenverstellung Bereich | 590 mm - 860 mm | |
Material Sitzfläche | PU-Schaum | |
Material Rückenlehne | PU-Schaum | |
Material Fußkreuz | Stahl | |
Farbe Sitzmaterial | schwarz | |
Fußkreuz Ausführung | Gleiter mit Fußring | |
Untergestell Ausführung | 5-Arm-Fußkreuz | |
Armlehnenpaar Adaption möglich | ja | |
Gewicht | 16 kg | |
Produktart | Arbeitsdrehstuhl |
Artikelnummer |
965302 BLACK
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4016849625539
Kopieren |
|
Herstellernummer |
9021-2000-602-505217
Kopieren |
|
Hersteller | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |