Arbeitsdrehstuhl, Kunstleder, mit Gleiter, niedrig, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 965306 BLACK
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Work-Tec
Ausführung ohne Rollen
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 580 mm
Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 450 mm - 630 mm
Material Sitzfläche Kunstleder
Material Fußkreuz Stahl
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Gleiter
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Armlehnenpaar Adaption möglich ja
Gewicht 13,5 kg
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965306 BLACK
EAN / GTIN 4016849624440
Herstellernummer 9020-0551-602-502217

Beschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne mit Kunstlederbezug, komfortabel und weich. Abwaschbar und pflegeleicht.
Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen.

Norm:

DIN 68877

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb