Arbeitsdrehstuhl, Integralschaum, mit Rollen, niedrig BLACK

Artikel-Nr.: 965250 BLACK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    Serie Work-Tec Ergo
    Ausführung mit Rollen
    Sitzbreite 460 mm
    Sitztiefe 470 mm
    Rückenlehne Höhe 580 mm
    Höhenverstellung Bereich 450 mm - 630 mm
    Rückenlehnen Höhenverstellbereich 60 mm
    Sitzneigungsverstellung in Grad 6 Grad
    Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
    Produktart Arbeitsdrehstuhl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 965250 BLACK
    EAN / GTIN 4016849943886
    Herstellernummer 9033H-2000-3279

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sitz und Rückenlehne aus weichem Integralschaum. Sehr robust, pflegeleicht, abwaschbar und unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen sowie mechanische Einwirkung. Resistent bei Funkenflug.
    Arbeitsdrehstuhl Work-Tec Ergo: Komfortpolster mit ergonomisch geformter Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen in orange.
    Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inklusive Gewichtsregulierung.
    Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb