Multifunktionsarmlehnen-Paar höhenverstellbar für Work-Tec Ergo 1

Artikel-Nr.: 965290 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Armlehne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965290 1
EAN / GTIN 4016849636313
Herstellernummer 9039

Beschreibung

Ausführung:

Zur Oberkörper- und Armentlastung sind die 4D-Armlehnen in der Höhe (110 mm), Breite (50 mm) und Tiefe (60 mm) einstellbar und zusätzlich schwenkbar (45°).

Verwendung:

Armlehnen für Work-Tec Ergo Nr. 965250965282. Nicht ESD-leitfähig.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript