• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußstütze

Artikel-Nr.: 965685
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenausgleich: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 2,5 mm
Höhenausgleich 25
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 500 mm
Tiefe 450 mm
Neigung verstellbar 0 − 35 Grad
Gewicht 14 kg
Produktart Fußstütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965685
EAN / GTIN 4045197708601
Herstellernummer 965685

Beschreibung

Ausführung:

Freistehende Fußstütze mit neigbarer, rutschfester Fußauflage. 4 Höhenausgleichschrauben mit Gummitellern sorgen für sicheren Stand.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt für Gummi-Auflage.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb