Euronormbehälter grau NB10

Artikel-Nr.: 963380 NB10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
772 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ NB10
Höhe 120 mm
Breite 400 mm
Tiefe 300 mm
Farbe grau
Griff-Form Muschelgriff
Produktart Euronormbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963380 NB10
EAN / GTIN 8055520110168
Herstellernummer NB10V1-139110110118

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, stapelbarer Transportbehälter aus Kunststoff.
Die Grundstruktur der Kunststoffbehälter ist eine Rahmenkonstruktion auf der Basis von drei Grundmaßen.
Diese Behälter sind in den vielfältigsten Bereichen einsetzbar.
Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine ausgesprochen gute Formstabilität.
Resistent gegen die meisten Säuren und Öle.

Hinweis:

Passendes Zubehör (Deckel, Verschluss, Zettelklammer) finden Sie unter Nr. 963382963384.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb