Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter, Typ: NBC43

Artikel-Nr.: 963384 NBC43
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ NBC43
Breite 400 mm
Tiefe 300 mm
Einsatzbereich Euronormbehälter
Produktart Deckel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963384 NBC43
EAN / GTIN 8055520643062
Herstellernummer NBC43-139901420118

Beschreibung

Ausführung:

Deckel sind mit Scharnieren ausgestattet. Durch Löcher in Deckel und Rand der Box (⌀ 3,5 mm) kann eine Plombe angebracht werden.

Passend für:

Euronormbehälter Nr. 963378963380.
Euronormbehälter mit Grundfläche 400x300 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb