Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter NBC32

Artikel-Nr.: 963384 NBC32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ NBC32
Breite 300 mm
Tiefe 200 mm
Einsatzbereich Euronormbehälter
Produktart Deckel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963384 NBC32
EAN / GTIN 8055520632066
Herstellernummer NBC32-139901320118

Beschreibung

Ausführung:

Deckel sind mit Scharnieren ausgestattet. Durch Löcher in Deckel und Rand der Box (⌀ 3,5 mm) kann eine Plombe angebracht werden.

Passend für:

Euronormbehälter Nr. 963378963380.
Euronormbehälter mit Grundfläche 300x200 mm