Euronormbehälter grau, Typ: NB5

Artikel-Nr.: 963380 NB5
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ NB5
Höhe 120 mm
Breite 300 mm
Tiefe 200 mm
Material Polypropylen
Farbe grau
Griff-Form Muschelgriff
Produktart Euronormbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963380 NB5
Kopieren
EAN / GTIN 8055520105164
Kopieren
Herstellernummer NB5V1-139105110118
Kopieren
Hersteller Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, stapelbarer Transportbehälter aus Kunststoff.
Die Grundstruktur der Kunststoffbehälter ist eine Rahmenkonstruktion auf der Basis von drei Grundmaßen.
Diese Behälter sind in den vielfältigsten Bereichen einsetzbar.
Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine ausgesprochen gute Formstabilität.
Resistent gegen die meisten Säuren und Öle.

Hinweis:

Passendes Zubehör (Deckel, Verschluss, Zettelklammer) finden Sie unter Nr. 963382963384.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb