Trennblech 98

Artikel-Nr.: 960540 98
Rabatt
0,68 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
773 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank; Fachbodenschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank; Fachbodenschrank
Höhe 27 mm
Breite 98 mm
Breite in E 6 E
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
abgewinkelte Aufnahme für Etikettenhalter ja
passend für Schubladen Fronthöhe 50 mm
Material Aluminium
Fixierung am Schubladenboden mit Schrauben Nr. 960530
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960540 98
EAN / GTIN 4045197333490
Herstellernummer 960540 98

Beschreibung

Ausführung:

Alu

Verwendung:

Zur weiteren Unterteilung in Verbindung mit Schlitztrennwänden Nr. 960490 bis 960520.

Hinweis:

Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortimente siehe Nr. 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb