{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank; Fachbodenschrank | |
Höhe | 27 mm | |
Breite | 47 mm | |
Breite in E | 3 E | |
Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
abgewinkelte Aufnahme für Etikettenhalter | ja | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 50 mm | |
Material | Aluminium | |
Fixierung am Schubladenboden | mit Schrauben Nr. 960530 | |
Produktart | Schubladen-Trennwand |
Artikelnummer | 960540 47 | |
EAN / GTIN | 4045197333469 | |
Herstellernummer | 960540 47 |