Schiebegriff 800

Artikel-Nr.: 958491 800
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 800 mm
Tiefe 160 mm
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958491 800
EAN / GTIN 4062406330538
Herstellernummer 958491 800

Beschreibung

Ausführung:

Schiebegriff aus 2K-Haptoprene Griffelementen und dunkelgrauem Rohr. Durchgehender Schiebegriff zur Montage seitlich an Werkbankplatten. Nur für Plattenstärke 50 mm geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb