Schiebegriff 700

Artikel-Nr.: 958491 700
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Breite 700 mm
Tiefe 160 mm
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958491 700
EAN / GTIN 4062406330514
Herstellernummer 958491 700

Beschreibung

Ausführung:

Schiebegriff aus 2K-Haptoprene Griffelementen und dunkelgrauem Rohr. Durchgehender Schiebegriff zur Montage seitlich an Werkbankplatten. Nur für Plattenstärke 50 mm geeignet.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb