• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebegriff 1000

Artikel-Nr.: 958491 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.000 mm
Tiefe 160 mm
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958491 1000
EAN / GTIN 4062406330545
Herstellernummer 958491 1000

Beschreibung

Ausführung:

Schiebegriff aus 2K-Haptoprene Griffelementen und dunkelgrauem Rohr. Durchgehender Schiebegriff zur Montage seitlich an Werkbankplatten. Nur für Plattenstärke 50 mm geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb