Easyfix Grundplatte Kunststoff 1

Artikel-Nr.: 955820 1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,60 € / Stück
  • ab 5 Stück
    2,17 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 376 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1
Serie Easyfix
Höhe 67 mm
Breite 29 mm
Tiefe 11 mm
Produktart Grundplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955820 1
EAN / GTIN 4062406197940
Herstellernummer 955820 1

Beschreibung

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb