Easyfix Sparrollenhalter 1

Artikel-Nr.: 955798 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 185 mm
Breite 82 mm
Tiefe 217 mm
Nutzbreite 56 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Produktart Sparrollenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955798 1
EAN / GTIN 4062406573560
Herstellernummer 955798 1

Beschreibung

Ausführung:

Sparrollenhalter aus Kunststoff mit Aluminiumeinsatz (Gr. 3 und 5) Drahtbügel ⌀ 6 mm. Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden, so dass verschiedene Sparrollen-Boxen gleicher Größe befestigt werden können.
Maße kleinste Box: 205 × 205 mm, Maße größte Box: 312 × 312 mm. (Basis Boxengröße: GARANT / VSM Rollen, 56 mm breit).
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.
Passend für 1 Sparrolle.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb