Easyfix Tassenhalter 1

Artikel-Nr.: 955774 1
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
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
Serie Easyfix
Innen-⌀ oben 78 mm
Innen-⌀ unten 73 mm
Produktart Tassenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955774 1
EAN / GTIN 4067263124948
Herstellernummer 955774 1

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.
Tassenhalter mit Aussparung für den Henkel.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb