• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwand 481 mm hoch für Wandmontage 1920 mm

Artikel-Nr.: 955310 1920
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 481 mm
Breite 1.920 mm
Lochwand Ausführung einseitig
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955310 1920
EAN / GTIN 4062406160203
Herstellernummer 955310 1920

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand aus robustem Stahlblech gekantet □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. An der Rückseite angeschweißte Versteifungsbleche für Wandbefestigung.

Verwendung:

Zur direkten Montage an Wänden; Befestigungsschrauben sind in montiertem Zustand nicht sichtbar. Bei großflächiger Wandmontage können die Lochwände für einen lückenlosen Übergang übereinander und nebeneinander an die Wand verschraubt werden.

Lieferumfang:

Schrauben und Dübel für die Wandmontage werden mitgeliefert.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb