• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageplatte aus Bambus 50X28

Artikel-Nr.: 951980 50X28
(153,14 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 1.250 mm
    Tiefe 700 mm
    Breite in G 50
    Tiefe in G 28
    Stärke 25 mm
    Produktart Abdeckplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951980 50X28
    EAN / GTIN 4062406159139
    Herstellernummer 951980 50X28

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
    GARANT Ablageplatte aus Bambus, ca. 25 mm stark.

    Lieferumfang:

    Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb