Ablageplatte aus Bambus, Abmessung in G: 40X28

Artikel-Nr.: 951980 40X28
(153,57 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 28
Stärke 25 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951980 40X28
EAN / GTIN 4062406159122
Herstellernummer 951980 40X28

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
GARANT Ablageplatte aus Bambus, ca. 25 mm stark.

Lieferumfang:

Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb