• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben für Ablageplatten aus Bambus, Set 5-teilig 4,5 mm

Artikel-Nr.: 944056 4,5
Setpreis 5 Paar (0,38 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 944056 4,5
EAN / GTIN 2050001922311
Herstellernummer 5x4,5x20/A5,3

Beschreibung

Ausführung:

Universalschrauben Halbrundkopf T-STAR plus, Vollgewinde, verzinkt, blank. ⌀ 4,5 mm, Länge 20 mm. Gewindelänge 17 mm.

Passend für:

Ablageplatten aus Bambus Nr. 942806, 942913, 942968, 943050, 943238, 943655, 943855, 944055, 951980.

Lieferumfang:

5 Schrauben inklusive 5 Unterlegscheiben 5 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb