{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhe | 1.850 mm | |
Breite | 800 mm | |
Tiefe | 520 mm | |
je Abteil Nutzhöhe | 370 mm | |
je Abteil Nutzbreite | 342 mm | |
je Abteil Nutztiefe | 472 mm | |
Anzahl Abteile | 8 | |
für Vorhängeschloss | ja | |
für Vorhängeschloss mit Bügel-⌀ bis | 6 mm | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Unterbau Ausführung | Aluminium-Füße | |
Schrägdach | nein | |
Lüftungsschlitze Rückwand | ja | |
Sonderlackierung möglich | ja | |
Namensschild | ja | |
Gewicht | 76 kg | |
Schloss Ausführung | Drehriegelverschluss | |
Norm | DIN 4547 | |
Produktart | Fächerschrank |
Artikelnummer | 949018 8 | |
EAN / GTIN | 4062406073138 | |
Herstellernummer | 949018 8 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |