• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Zylinderschloss ohne Steckeinsatz 45 mm

Artikel-Nr.: 085816 45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gehäuse-⌀ 45 mm
    Werkstoff des Gehäuses Messing vernickelt
    Bügel-⌀ 6 mm
    Material Bügel Stahl
    Bügel gehärtet ja
    Bügel doppelt verriegelt ja
    Art der Schließung Stiftzylinderschloss
    Schließnummern-Kreis HO 001 - 200 oder Schließanlangen-Schließnummer
    schließanlagenfähig ja
    passend für Steckeinsätze ja
    Lieferung ohne Steckeinsatz ja
    Produktart Vorhängeschloss

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085816 45
    EAN / GTIN 2050000971969
    Herstellernummer 504604 C

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisions-Zylinderschloss, Messinggehäuse vernickelt, Stahlbügel gehärtet, verchromt und doppelt verriegelt. Mit integriertem Steckeinsatz Nr. 950050 (nicht bei Nr. 085816) für individuelle Anpassung / Integration in Ihr bestehendes Schließsystem von DOM. Individuelle Bestückungsmöglichkeit mit Steckeinsatz Nr. 950050 entsprechend Ihren Anforderungen.

    Hinweis:

    Steckeinsätze für individuelle Bestückung siehe Nr. 950050 und Nr. 950072, Gruppe 95 Betriebseinrichtungs-Katalog Band 3.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb