• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Zylinderschloss mit Steckeinsatz, verschiedenschließend 45 mm

Artikel-Nr.: 085814 45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 45 mm
Bügel-⌀ 6 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing vernickelt
Material Bügel Stahl
Art der Schließung Stiftzylinderschloss
Schließung verschiedenschließend
schließanlagenfähig ja
passend für Steckeinsätze ja
Bügel gehärtet ja
Bügel doppelt verriegelt ja
Schließnummern-Kreis HO 001 - 200
Lieferung ohne Steckeinsatz nein
Anzahl Schlösser 1
Anzahl Schlüssel 2
Produktart Vorhängeschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085814 45
EAN / GTIN 2050000971952
Herstellernummer 503910 637790 0001

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Zylinderschloss, Messinggehäuse vernickelt, Stahlbügel gehärtet, verchromt und doppelt verriegelt. Mit integriertem Steckeinsatz Nr. 950050 (nicht bei Nr. 085816) für individuelle Anpassung / Integration in Ihr bestehendes Schließsystem von DOM. Individuelle Bestückungsmöglichkeit mit Steckeinsatz Nr. 950050 entsprechend Ihren Anforderungen.

Hinweis:

Steckeinsätze für individuelle Bestückung siehe Nr. 950050 und Nr. 950072, Gruppe 95 Betriebseinrichtungs-Katalog Band 3.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb