• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg 1350/9

Artikel-Nr.: 943266 1350/9
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Befestigungshilfe Punch out
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Breite×Tiefe in E 54×27 E
    Höhe 1.450 mm
    Breite 1.024 mm
    Tiefe 572 mm
    Breite in E 54 E
    Tiefe in E 27 E
    Nutzhöhe 1.350 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 1350 mm
    Schubladen Nutzbreite 918 mm
    Schubladen Nutztiefe 459 mm
    Anzahl Schubladen 9
    Gewicht 209 kg
    Produktart Werkzeugschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 943266 1350/9
    Herstellernummer 943266 1350/9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schrankgehäuse wie unter Nr. 943231.
    Schubladen wie unter Nr. 943251 und Nr. 943256.
    Schubladen mit 75 kg Tragfähigkeit.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie unter Nr. 960371 − 960378.
    • Beim Anheben und Transport der Schränke ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb