{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Befestigungshilfe | Punch out | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite×Tiefe in E | 54×27 E | |
Höhe | 1.450 mm | |
Breite | 1.024 mm | |
Tiefe | 572 mm | |
Breite in E | 54 E | |
Tiefe in E | 27 E | |
Nutzhöhe | 1.350 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 1350 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 918 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 459 mm | |
Anzahl Schubladen | 11 | |
Gewicht | 228 kg | |
Produktart | Werkzeugschrank |
Artikelnummer | 943266 1350/11 | |
EAN / GTIN | 4045197459640 | |
Herstellernummer | 943266 1350/11 |