Schlossblende für Schubladengehäuse Gruppe 94 ohne Steckeinsatz

Artikel-Nr.: 914236
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
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
Schließung Art zur Aufnahme eines Stiftzylinderschlosses
für Betriebseinrichtung ab Baujahr August 2008
Material Blende Kunststoff
Farbe schwarz
Einsatzbereich HO-Schließsystem
mit Beschriftungsfeld ja
zylindrischer Adapter-⌀ 15 mm
Innen-Vierkant 6 mm
kein weiteres Befestigungsmaterial benötigt ja
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich ja
Steckeinsatz Wechsel möglich ja
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich ja
Lieferung ohne Steckeinsatz ja
Produktart Schlossblende

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914236
EAN / GTIN 4045197492357
Herstellernummer 914236
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schubladengehäuse der ESD-Werkzeugschränke Nr. 927516927531, sowie der Werkzeugschränke Nr. 930505931555 und Nr. 942801944101, der Regalanlagen-Zentralverschlüsse Nr. 935590, 935595 und Nr. 946400, 946435, 946405, 946425. Ebenso wie der Schubladengehäuse der KOMBI-Werkbänke Nr. 933435933450, sowie der Werkbänke Nr. 970600970610 und des Werkzeugschrankes Nr. 970780 und 970785.

Lieferumfang:

Schlossblende mit zylindrischem Adapter (⌀ 15 mm) mit 6 mm Innenvierkant. Die Blende wird eingeklipst. Weiteres Befestigungsmaterial wird nicht benötigt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb