{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MADDOX | |
Schutzklasse | O2 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 48 | |
Farbe | schwarz / rot | |
Produktart | Halbschuh |
Artikelnummer | 929652-48 | |
EAN / GTIN | 4030839280676 | |
Herstellernummer | 929652-48 | |
L-Nummer | L00790 3566 |