{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MADDOX | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 42 | |
Farbe | schwarz / grau | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 729461-42 | |
EAN / GTIN | 4030839379844 | |
Herstellernummer | 729461-42 | |
L-Nummer | L00790 2728 | |
Hersteller | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |