{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MADDOX | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 43 | |
Farbe | schwarz / rot | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 769151-43 | |
EAN / GTIN | 4030839380505 | |
Herstellernummer | 769151-43 | |
L-Nummer | L00790 2753 |