• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Medien-Modul für Trägersäule OUT/ONOFF

Artikel-Nr.: 928460 OUT/ONOFF
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 480 mm
Breite 55 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Schaltleistung 250V / 10A
Ein-/Aus-Schalter ja
Ausführung Innenmaß 80×38 mm
Gewicht 2 kg
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928460 OUT/ONOFF
EAN / GTIN 4062406116422
Herstellernummer 928460 OUT/ONOFF

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech. Zum seitlichen Einschrauben in die Trägersäulen.
EIN-/AUS-Schalter für Beleuchtungseinheit und Kabeldurchführung.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010 (ausgenommen Gr. 200), Nr. 928020, 928075 und Nr. 928076.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Es können pro einzelne Trägersäule nur zwei Steckdosen verbaut werden.
Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb