• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Medien-Modul für Trägersäule ON/OFF

Artikel-Nr.: 928460 ON/OFF
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 480 mm
Breite 55 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Schaltleistung 250V / 10A
Ein-/Aus-Schalter ja
Gewicht 2 kg
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928460 ON/OFF
EAN / GTIN 4062406116408
Herstellernummer 928460 ON/OFF

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech. Zum seitlichen Einschrauben in die Trägersäulen.
EIN-/AUS-Schalter für Beleuchtungseinheit.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010 (ausgenommen Gr. 200), Nr. 928020, 928075 und Nr. 928076.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Es können pro einzelne Trägersäule nur zwei Steckdosen verbaut werden.
Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb