{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 480 mm | |
Breite | 55 mm | |
Steckertyp Eingang | GST-Stecksystem | |
Nennspannung | 250 V | |
Nennstrom | 16 A | |
Stromart | AC | |
Schaltleistung | 250V / 10A | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
Anzahl Steckdosen Typ K | 1 | |
Steckdose Typ | K | |
Gewicht | 2 kg | |
Produktart | Energiemodul |
Artikelnummer | 928460 DK250/ONOF | |
EAN / GTIN | 4062406116484 | |
Herstellernummer | 928460 DK250/ONOF |