• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkarm 2

Artikel-Nr.: 928170 2
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Einbauhöhe 120 mm
Schwenkarm-Ausladung 560 mm
Anzahl Gelenke 2
Tragfähigkeit 25 kg
Gewicht 3,5 kg
Produktart Schwenkarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928170 2
EAN / GTIN 4062406113391
Herstellernummer 928170 2

Beschreibung

Ausführung:

Schwenkarm aus Stahlrohr mit 1 oder 2 Gelenken, zur Befestigung (Schraubverbindung) an Trägersäulen Nr. 928010. Zur Aufnahme von TFT/Tastatur-Halter Nr. 928172 Gr. 1, Lochwand Nr. 928175 Gr. 1 und TFT-Halter Nr. 928178 Gr. 1.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb