• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstärkte Rückwand mit Trägersäulen 962 mm

Artikel-Nr.: 928020 962
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Trägersäulen-Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 962 mm
Tiefe 100 mm
Trägersäulen-Höhe 962 mm
maximale Tragfähigkeit 200 kg
Gewicht 18 kg
Produktart Trägersäule

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928020 962
EAN / GTIN 4062406112271
Herstellernummer 928020 962

Beschreibung

Ausführung:

Mehrpreis-Position für die Anbringung der Trägersäulen mittig auf dem Arbeitsplatz. Bei der Größe 1500 mm kann ein Aufbau von 1000 mm mittig angebracht werden, bei der Größe 2000 mm wird mittig ein 1500 mm Aufbau angebracht.

Passend für:

Workstation mLevel Nr. 920002, 920004 und eLevel Nr. 920012, 920014 Gr. 1500 und 2000.

Lieferumfang:

Verstärkte Rückwand der Workstation wird verbaut und Trägersäulen (Nr. 928010) werden montiert geliefert.

Hinweis:

Nr. 928020 ist eine optionale Aufpreis-Position, die nur bei Neubestellung mit angefordert werden kann. Ein Nachrüsten ist nicht möglich!
Aufbau-Teiler Nr. 928040 ist an verstärkter Rückwand nicht montierbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb