• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstärkte Rückwand mit Trägersäulen 481 mm

Artikel-Nr.: 928020 481
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Trägersäulen-Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Höhenverstellung im Raster 50 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 481 mm
    Tiefe 100 mm
    Trägersäulen-Höhe 481 mm
    maximale Tragfähigkeit 100 kg
    Gewicht 15 kg
    Produktart Trägersäule

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928020 481
    EAN / GTIN 4062406112264
    Herstellernummer 928020 481

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mehrpreis-Position für die Anbringung der Trägersäulen mittig auf dem Arbeitsplatz. Bei der Größe 1500 mm kann ein Aufbau von 1000 mm mittig angebracht werden, bei der Größe 2000 mm wird mittig ein 1500 mm Aufbau angebracht.

    Passend für:

    Workstation mLevel Nr. 920002, 920004 und eLevel Nr. 920012, 920014 Gr. 1500 und 2000.

    Lieferumfang:

    Verstärkte Rückwand der Workstation wird verbaut und Trägersäulen (Nr. 928010) werden montiert geliefert.

    Hinweis:

    Nr. 928020 ist eine optionale Aufpreis-Position, die nur bei Neubestellung mit angefordert werden kann. Ein Nachrüsten ist nicht möglich!
    Aufbau-Teiler Nr. 928040 ist an verstärkter Rückwand nicht montierbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb