{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 50 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.362 mm | |
Tiefe | 100 mm | |
Trägersäulen-Höhe | 1.362 mm | |
maximale Tragfähigkeit | 200 kg | |
Gewicht | 20 kg | |
Produktart | Trägersäule |
Artikelnummer | 928020 1362 | |
EAN / GTIN | 4062406112288 | |
Herstellernummer | 928020 1362 |