• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 16G mit Tür mit Linksanschlag zur Selbstbestückung mit Schubladen 600/425 mm

Artikel-Nr.: 927422 600/425
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Türhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 180
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Türöffnungswinkel 180 Grad
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 600 mm
    Breite 400 mm
    Tiefe 650 mm
    Breite in G 12
    Tiefe in G 20
    Nutzbreite 350 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 75 mm
    Türhöhe 425 mm
    Tür Nutzhöhe 425 mm
    Türanschlag links
    Anzahl Fachboden höhenverstellbar 1
    Anzahl Tür 1
    Ausführung zur Selbstbestückung
    Gewicht 20 kg
    Produktart Werkbankgehäuse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 927422 600/425
    EAN / GTIN 4062406264963
    Herstellernummer 927422 600/425

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehäuse 16G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
    Tür mit Linksanschlag.

    Bestückung:

    Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
    Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb