• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden fest, verzinkt 1

Artikel-Nr.: 927515 1
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 30
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 30 kg
    Material verzinkt
    Nutzbreite 340 mm
    Nutztiefe 600 mm
    Einsatzbereich Werkbank
    Gewicht 2,2 kg
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 927515 1
    EAN / GTIN 4062406111397
    Herstellernummer 927515 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fachböden aus stabilem Stahlblech.
    Fester Fachboden mit 4 Trägern.

    Passend für:

    Gehäuse 16G.

    Lackierung:

    Verzinkt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb