{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Türöffnungswinkel | 180 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 900 mm | |
Breite | 400 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Breite in G | 12 | |
Tiefe in G | 20 | |
Nutzbreite | 350 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 250 mm | |
Türhöhe | 525 mm | |
Tür Nutzhöhe | 525 mm | |
Anzahl Fachboden höhenverstellbar | 1 | |
Anzahl Tür | 1 | |
Ausführung | zur Selbstbestückung | |
Gewicht | 29 kg | |
Produktart | Werkbankgehäuse |
Artikelnummer | 927422 900/525 | |
EAN / GTIN | 4062406264994 | |
Herstellernummer | 927422 900/525 |