• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterzug mit Fußteilen für Ready-to-go Werkbank Höhe 950 mm, Breite Nutzmaß / Typ: 1200/3mm

Artikel-Nr.: 927261 1200/3
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite Nutzmaß / Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Höhe 900 mm
Breite 1.300 mm
Tiefe 700 mm
passend für Plattentiefe 750 mm
Gewicht 17,8 kg
Produktart Fußgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927261 1200/3
EAN / GTIN 4062406110475
Herstellernummer 927261 1200/3

Beschreibung

Ausführung:

Unterzug für den Zusammenbau einer Ready-to-go Werkbank. Inklusive Fußteile.

Passend für:

Passend für Gehäusehöhe 700 mm.
Aufbau von 3 Gehäusen 16G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Ready-to-go" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb