• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahreinrichtung für Ready-to-go Werkbänke 1000

Artikel-Nr.: 927271 1000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Materialstärke 1 mm
    Serie Ready-to-go; Ready-to-go
    Höhe 200 mm
    Breite 1.030 mm
    Tiefe 700 mm
    maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung 400 kg
    Produktart Fahreinheit

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 927271 1000
    EAN / GTIN 4062406118594
    Herstellernummer 927271 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fußgestell mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, ⌀ 100 mm, mit Vollgummilaufbelag, spurlos grau. Fahreinrichtung belastbar bis 400 kg (Werkbank inklusive Inhalt). 2K-Haptoprene-Griff an Hebe-Senk-Vorrichtung.

    Passend für:

    Ready-to-go Werkbänke mit Gehäusebreiten gesamt 1000 mm und Unterbau Breite 1100 mm.
    Nr. 927241 Gr. 1000, Nr. 927261 Gr. 1000.

    Lackierung:

    Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet, nicht konfigurierbar.

    Hinweis:

    Fahreinheit nicht zum Nachrüsten geeignet. Werkbänke mit Fahreinheit benötigen zwingend Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Nicht für Werkbänke mit zurückgesetztem offenem Gehäuse geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Ready-to-go" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb