{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1 mm | |
Serie | Ready-to-go | |
Höhe | 200 mm | |
Breite | 1.800 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung | 400 kg | |
Produktart | Fahreinheit |
Artikelnummer | 927271 1800 | |
EAN / GTIN | 4062406272425 | |
Herstellernummer | 927271 1800 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |