• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank, links 5 Schubladen, Mitte offen, rechts 4 Schubladen, Bambus-Platte 2000 mm

Artikel-Nr.: 921201 2000
2000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 800
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Materialstärke 1 mm
    Werkbank Höhe 850 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 800 kg
    Plattenstärke 50 mm
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladen Nutzfläche in G 20×20
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Ready-to-go
    Höhe 850 mm
    Arbeitsplatte Länge 2.000 mm
    Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
    Arbeitsplatte Stärke 50 mm
    Unterbau Breite 1.900 mm
    Unterbau Tiefe 700 mm
    Schubladengehäuse Nutzhöhe 525 mm
    Schubladen Nutzbreite 500 mm
    Schubladen Nutztiefe 500 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 20
    Schubladen Nutztiefe in G 20
    Anzahl Schubladen 9
    Gewicht 202,4 kg
    Produktart Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 921201 2000
    EAN / GTIN 4062406086411
    Herstellernummer 921201 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern.
    Mittelteil mit zurückgesetztem offenem Gehäuse für ergonomisches Sitzen.
    Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.
    Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckeinsatz. Schließanlagenfähig.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 75, 125, 125, 125
    Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

    Sonderzubehör:

    Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

    Lackierung:

    Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Ready-to-go" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb