• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Workstation eLevel mit Bambus-Platte 1500 mm

Artikel-Nr.: 920016 1500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 700-1000
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz 700-1000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 50 mm
Höhenausgleich 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modell eLevel
Serie Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 700 mm - 1.000 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
Höhenverstellung stufenlos ja
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Material Arbeitsplatte Bambus
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion ja
Gewicht 80 kg
Produktart Arbeitstisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920016 1500
EAN / GTIN 4062406254919
Herstellernummer 920016 1500

Beschreibung

Ausführung:

Workstation eLevel − elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die Höhe des gesamten Arbeitsplatzes angepasst.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, nicht konfigurierbar.
Hubsäule eloxiertes Aluminium, nicht konfigurierbar.
Seiten-und Rückwand lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, konfigurierbar.

Hinweis:

  • Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.
  • Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb