{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Farbauswahl | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Muldenvolumen | 500 l | |
Höhe | 680 mm | |
Länge | 1.440 mm | |
Breite | 780 mm | |
Schüttkanten Höhe | 495 mm | |
Einfahrtaschen-Abstand B | 150 mm | |
Tragfähigkeit | 1.000 kg | |
Einsatzbereich | für Feststoffe | |
Gewicht | 111 kg | |
Produktart | Kippbehälter |
Artikelnummer | 919955 500 | |
EAN / GTIN | 2050001937445 |