Radsatz für Späne- und Kippbehälter, Polyamid, 4-teilig 450 kg

Artikel-Nr.: 919970 450
Setpreis 4 Stück (68,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit / Rad (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 225 mm
    Rad-⌀ 180 mm
    Tragfähigkeit 450 kg
    Material Rad Polyamid
    Produktart Rad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919970 450
    EAN / GTIN 2050001937902

    Beschreibung

    Ausführung:

    1 Satz bestehend aus 4 Polyamid-Rädern (2 Bock- und 2 Lenkrollen, 1 davon mit Feststeller).

    Passend für:

    Spänebehälter mit Lochblechzwischenboden Nr. 919930 und Kippbehälter Nr. 919950, 919955.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb