• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, lackiert 1000 l

Artikel-Nr.: 919955 1000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Muldenvolumen 1.000 l
Höhe 780 mm
Länge 1.640 mm
Breite 1.280 mm
Schüttkanten Höhe 565 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 495 mm
Tragfähigkeit 1.500 kg
Einsatzbereich für Feststoffe
Gewicht 184 kg
Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919955 1000
EAN / GTIN 2050001937469

Beschreibung

Ausführung:

Kippbehälter für Feststoffe mit geringer Bauhöhe und günstigem Kippwinkel. Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich.
Das Wannenblech ist mit umlaufendem Randprofil und einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen ausgestattet. Eine Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
Einfahrtaschen-Innenmaße A×D = 200×60 mm.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 lackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb