• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muldenkipper RAL 7016 mit Ablasshahn 250 l

Artikel-Nr.: 919923 250
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Muldenvolumen 250 l
Höhe 780 mm
Länge 1.359 mm
Breite 713 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen 780 mm
Kastenmaß Höhe 413 mm
Kastenmaß Länge 1.200 mm
Kastenmaß Breite 652 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe 72 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite 194 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 203 mm
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit 750 kg
Gewicht 70 kg
Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919923 250
EAN / GTIN 4017976247014
Herstellernummer 4701A/7016

Beschreibung

Ausführung:

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.
Muldenrand oben zweimal umgekantet.
Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
TOTALSTOP - Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig an den Lenkrollen.

Ausführung - Bild:

Ablasshahn
mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Kippvorgang wird manuell ausgelöst.
Für Entleerung mit Gabelstapler oder bei schwerer Belastung empfehlen wir einen Selbstkipper.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb