• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungskette

Artikel-Nr.: 4707
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Sicherungsstab

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4707
    EAN / GTIN 4017976047072
    Herstellernummer 4707
    L-Nummer L90070 155

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken. Die Kette besteht aus 13 Gliedern und ist beidseitig mit Abschlepphaken ausgestattet. Die Gliedergröße beträgt 8 x 52 mm. Geprüft nach DIN 763, Bruchlast 25 KN.

    Merkmal:

    Gesamtlänge (mm): 840
    Gesamttragkraft (kg): 400
    Farbe: verzinkt

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb